{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica równoległa | |
| Zasięg min. c | 15 mm | |
| Zasięg maks. | 15 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 1 000 N | |
| Rozstaw min. a; b | 0 mm | |
| Rozstaw maks. a; b | 25 mm | |
| Min. zakres rozwierania | 20 mm | |
| Maks. zakres rozwierania | 48 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Możliwość użycia do | Wrażliwe materiały | |
| Z płytą dociskową | nie | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 861900 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197167514 | |
| Numer producenta | 861900 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |