Tasaleukapuristin (kiinnityspinne) 25

Tuote nro.: 861900 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työntöavautuma a 0 mm - 25 mm
Vetoavautuma b 20 mm - 48 mm
Puristussyvyys c 15 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 1 000 N
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierreruuvi ja 2 kääntyvää puristusleukaa. Puristusleuoissa on 3 sileää pintaa ja yksi ristiprismapinta, ja siksi ne soveltuvat yleisesti mitä erilaisimpien työkappaleiden kiinnittämiseen.

Käyttö:

Hyvin erimuotoisten työkappaleiden kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuolelta.

Raaka-aine:

Kara ja puristimet mustattua terästä.