Parallelltving (”spännhand”) 25

Art-nr: 861900 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
629 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd för tryck a 0 mm - 25 mm
spännvidd för drag b 20 mm - 48 mm
spänndjup c 15 mm
maximal spännkraft 1 000 N
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 861900 25
EAN/GTIN 4045197167514

Benämning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för fastspänning av vitt skilda arbetsstycken.

Användningsdata:

För in- och utvändig fastspänning av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade