Ściski równoległe (łapki zaciskowe), maks. rozstaw ramion do ściskania: 150mm

Nr art.: 861900 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. rozstaw ramion do ściskania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Zasięg min. c 100 mm
Zasięg maks. 100 mm
Maks. siła mocowania F 3 500 N
Rozstaw min. a; b 0 mm
Rozstaw maks. a; b 150 mm
Min. zakres rozwierania 50 mm
Maks. zakres rozwierania 200 mm
Materiał ramion napinających stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do Wrażliwe materiały
Z płytą dociskową nie
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861900 150
EAN / GTIN 4045197167552
Numer producenta 861900 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

2 szczęki zaciskane śrubą z gwintem trapezowym. Wychylne klocki zaciskowe o trzech powierzchniach gładkich i jednej powierzchni z pryzmą krzyżową. Zastosowanie uniwersalne, do elementów o różnych kształtach.

Zastosowanie:

Do wewnętrznego i zewnętrznego mocowania elementów o różnych kształtach.

Materiał:

Wrzeciono i szczęki stalowe, czernione.