• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Serre-joints parallèle (frette), Capacité de serrage max. pour pression: 25mm

Réf.: 861900 25
Remise
16,70 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage max. pour pression (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de serre-joints Presses parallèles
Capacité de serrage max. a; b 25 mm
Porte-à-faux max. 15 mm
Force de serrage max. F 1 000 N
Ecartement min. 20 mm
Type de produit serre-joints
Porte-à-faux min. c 15 mm
Capacité de serrage min. a; b 0 mm
Ecartement max. 48 mm
Matériau bras de serrage acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Pour matériaux fragiles
Avec plaque de pression non
Surfaces de serrage avec capuchon de protection non
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514
Réf. fabricant 861900 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.

Utilisation:

Pour serrage intérieur et extérieur de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.