{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Veržtuvo tipas | Lygiagretus veržtuvas | |
| Užspaudimo ribos maks. a; b | 25 mm | |
| Iškyša maks. | 15 mm | |
| Užspaudimo jėga maks. F | 1 000 N | |
| Skleidimo plotis min. | 20 mm | |
| Produkto rūšis | veržtuvai | |
| Iškyša min. c | 15 mm | |
| Užspaudimo ribos min. a; b | 0 mm | |
| Skleidimo plotis maks. | 48 mm | |
| Medžiaga įtempimo rankenėlės | plienas | |
| Sriegio suklys | trapecinis sriegis | |
| tinka | jautrios medžiagos | |
| Su spausdinimo plokštele | ne | |
| Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu | ne | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 861900 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197167514 | |
| Gamintojo numeris | 861900 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |