Vzporedna spona (vpenjalna roka), Maks. razpon za tlak: 25mm

Št. art.: 861900 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. razpon za tlak (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka objemke
Vrsta spone Univerzalne vzporedne spone
Minimalna projekcija 15 mm
Največja projekcija 15 mm
Vpenjalna sila maks. 1.000 N
Vpenjalna širina min. 0 mm
Vpenjalna širina maks. 25 mm
Širina razpiranja min. 20 mm
Širina razpiranja maks. 48 mm
Material, napenjalne roke jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Primerno za občutljiva sredstva
S tlačno ploščo ne
Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 861900 25
EAN/GTIN 4045197167514
Številka proizvajalca 861900 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z vretenom s trapeznim navojem in 2 gibljivima vpenjaloma. Vpenjala imajo po 3 gladke in eno površino s križno prizmo in jih je tako možno uporabljati za vpenjanje obdelovancev najrazličnejših vrst.

Uporaba:

Za notranje in zunanje vpenjanje obdelovancev različnih oblik.

Material:

Jekleno vreteno in vpenjalni škornji, brunirani.