Narzędzie wielofunkcyjne, typ: TRUSS

Nr art.: 846085 TRUSS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba funkcji 17
Długość całkowita 165 mm
Masa 248 g
Długość grotu 57 mm
Opakowanie torba
Oznaczenie producenta TRUSS
Kolor Szare; Czarny; Srebrna
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne
Właściwości Blokada ostrza; Nóż składany
Materiał grotu stal stopowa
Szlif Szlif falisty
Mechanizmy zabezpieczające Blokada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Numer producenta 1027872
Producent/osoba odpowiedzialna Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne do pełnego zakresu funkcji. Szczypce z motylkowym mechanizmem otwierania i mechanizmem blokady narzędzia zewnętrznych. 17 funkcji w kompaktowej konstrukcji ze stali nierdzewnej.

Funkcja:

  • obcinak drutu
  • Ściągacz izolacji
  • Szczypce igłowe, wspomagane sprężynowo
  • Małe szczypce
  • Nóż z gładkim ostrzem (długość 5,7 cm)
  • Nóż ze szlifem falistym (długość 5,7 cm)
  • Linijka
  • Piła
  • Pilnik
  • Nożyczki
  • Otwieracz do puszek
  • Otwieracz do butelek
  • Szydło
  • Wkrętak krzyżowy PH2
  • Wkrętak płaski duży / średni / mały

Zastosowanie:

Uniwersalne narzędzie wielofunkcyjne.

W dostawie:

W zestawie solidny uchwyt na pasek.

Wskazówka:

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni!
Niemcy – ustawa o broni WaffG § 42a ust. 1 pkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji lub uprawiania sportu.