{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | TRUSS | |
| Color | gris; plateado | |
| Inoxidable | sí | |
| Cantidad de funciones | 17 | |
| Tipo de producto | Cuchillo de bolsillo | |
| Características | Manejo monomanual; Hoja plegable; Cuchilla fijable | |
| Material cuchilla | acero fino | |
| Longitud cuchilla | 57 mm | |
| Rectificado | Afilado ondulado | |
| Tecnología de seguridad | Bloqueo | |
| Material mango | metal | |
| Longitud total | 165 mm | |
| Peso | 248 g |
| Número de artículo | 846085 TRUSS | |
| EAN / GTIN | 013658158276 | |
| Número del fabricante | 1027872 | |
| Fabricante/responsable | Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de |