Multi-Tool, Typ: TRUSS

Artiklové číslo: 846085 TRUSS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet funkcí 17
Celková délka 165 mm
Hmotnost 248 g
Délka čepele 57 mm
Obal brašna
Označení výrobce TRUSS
Barva Šedá; Černá; Stříbrná
Nerez ano
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Aretace čepele; Skládací nůž
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Broušení Vlnitý výbrus
Bezpečnostní technika Aretace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Číslo výrobce 1027872
Výrobce/odpovědná osoba Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Popis

Provedení:

Kompaktní multifunkční nástroj pro plný rozsah funkcí. Kleště s mechanismem otevření křídlatými šrouby a pojistným mechanismem pro vnější nástroje. 17 funkcí v kompaktním provedení z nerezové oceli.

Funkce:

  • Štípací kleště na dráty
  • Odizolovávací nástroj
  • Kleště se špičatými čelistmi, s pružinou
  • Malé svěrné kleště
  • Nůž s hladkým ostřím (délka 5,7 cm)
  • Nůž s vroubkovaným ostřím (délka 5,7 cm)
  • Pravítko
  • Pila
  • pilníky
  • nůžky
  • Otvíráky plechovek
  • Otvíráky na láhve
  • Ahle
  • Křížový šroubovák PH2
  • Plochý šroubovák velký / střední / malý

Použití:

Univerzálně použitelný multifunkční nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně robustního pouzdra na opasek.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země!
Německo – WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.