Multi-Tool, Typ: TRUSS

Artikel-Nr.: 846085 TRUSS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Funktionen 17
Länge gesamt 165 mm
Gewicht 248 g
Länge Klinge 57 mm
Verpackung Tasche
Herstellerbezeichnung TRUSS
Farbe grau; schwarz; silber
rostfrei ja
Produktart Multifunktionswerkzeug
Eigenschaften Klinge arretierbar; Messer klappbar
Material Klinge Edelstahl
Schliff Wellenschliff
Sicherheitstechnik Arretierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Herstellernummer 1027872
Hersteller/verantwortliche Person Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Multifunktionswerkzeug für vollen Funktionsumfang. Zange mit Butterfly-Öffnungsmechanismus und Verriegelungsmechanismus für die außenliegenden Werkzeuge. 17 Funktionen in kompakter Bauweise aus rostfreiem Edelstahl.

Funktion:

  • Drahtschneider
  • Abisolierer
  • Spitzzange, federunterstützt
  • Kleine Greifzange
  • Messer mit glatter Klinge (Länge 5,7 cm)
  • Messer mit Wellenschliff (Länge 5,7 cm)
  • Lineal
  • Säge
  • Feile
  • Schere
  • Dosenöffner
  • Flaschenöffner
  • Ahle
  • Kreuzschlitzschraubendreher PH2
  • Flachschlitzschraubendreher groß / mittel / klein

Verwendung:

Universell einsetzbares Multifunktionswerkzeug.

Lieferumfang:

Inkl. robustem Gürtelholster.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze!
Deutschland– WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.

Downloads & Dokumente