Multifunktionsverktyg, Typ: TRUSS

Article no.: 846085 TRUSS
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning TRUSS
totallängd 165 mm
klinglängd 5,7 mm
antal funktioner 17
vikt 248 g
Kan användas med en hand no
Enhandsklinga no
Produktslag Multifunktionsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Manufacturer number 1027872
Manufacturer/responsible person Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 ESCHBORN, Deutschland, www.fiskars.de

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt multifunktionsverktyg för full funktionalitet. Tång med fjärilsöppningsmekanism och låsmekanism för de utanpåliggande verktygen. 17 funktioner i en kompakt design av rostfritt stål.

Funktion:

  • Trådavbitare
  • Avisoleringsverktyg
  • Spetstång, fjäderbelastad
  • Liten griptång
  • Kniv med slätt blad (längd 5,7 cm)
  • Kniv med vågslipade skär (längd 5,7 cm)
  • Linjal
  • Såg
  • Fil
  • Sax
  • Burköppnare
  • Flasköppnare
  • Syl
  • Skruvdragare för krysspårskruv PH2
  • Skruvdragare för spårskruv, stor/medium/liten

Användningsdata:

Universellt tillämpbart multifunktionsverktyg.

Leveransinnehåll:

Inkl. robust bältehölster.

Anmärkning:

Följ de nationella vapenlagarna!
Tyskland − WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter bärande av enhandsknivar enbart för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.