Unealtă multifuncțională, Tip: TRUSS

Cod articol.: 846085 TRUSS
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului TRUSS
Culoarea gri; argintiu
Inoxidabil da
Număr de funcţii 17
Tip produs Sculă multifuncțională
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână; Lamă retractabilă; Lamă cu posibilitate de fixare
Material lamă oţel superior
Lungimea lamei 57 mm
Şlefuire Tăiş zimţat
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Materialul mâner metal
Lungimea totală 165 mm
Greutate 248 g

Identificare și clasificare

Cod articol 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Număr producător 1027872
Producător/responsabil Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Descriere

Execuţie:

Sculă multifuncțională compactă pentru funcționalitate completă. Clește cu mecanism de deschidere tip fluture și mecanism de blocare pentru sculele externe. 17 funcții într-un design compact din oțel inoxidabil.

Funcţionare:

  • Dispozitiv de tăiat sârmă
  • Aparat de dezizolat
  • Cleşte cu cioc, prin acționare cu arc
  • Clește mic de prindere
  • Cuţit cu lamă netedă (lungime 5,7 cm)
  • Cuţit zimțat (lungime 5,7 cm)
  • Riglă
  • Ferăstrău
  • Pilă
  • Foarfecă
  • Deschizător de conserve
  • Deschizător de sticle
  • Ahle
  • Șurubelniță cu fantă transversală PH2
  • Șurubelniță cu fantă plată mare / medie / mică

Aplicaţie:

Instrument multifuncțional cu aplicabilitate universală.

Livrare:

Inclusiv toc robust pentru centură.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională privind armele!
În Germania, legea privind armele permite prin art. 42a alin. 1 pct. 3 portul de cuţite care se mânuiesc cu o singură mână doar în scop profesional, de păstrare a tradiţiilor sau sportiv.