{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba funkcji | 17 | |
| Masa | 249 g | |
| Długość grotu | 75 mm | |
| Opakowanie | torba | |
| Wielkość złączki wyjściowej, do śrub płaskich | 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm | |
| Oznaczenie producenta | Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen | |
| Kolor | Srebrna | |
| Funkcje | Pilniki; Szczypce; Linijka; wkrętak krzyżakowy; Piły; wkrętak płaski; Nożyczki | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia wielofunkcyjne | |
| Właściwości | Nóż składany; Blokada ostrza | |
| Materiał grotu | stal stopowa | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Blokada |
| Numer artykułu | 846060 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515055062 | |
| Numer producenta | 846060 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |