{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de fonctions | 17 | |
| Poids | 249 g | |
| Longueur lame | 75 mm | |
| Emballage | sacoche | |
| Taille d’empreinte, vis à fente | 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm | |
| Référence fabricant | Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen | |
| Couleur | argent | |
| Fonctions | Limes; Pinces; Règles; tournevis cruciforme; Scies; garant tournevis; Cisailles/ciseaux | |
| Type de produit | outil multifonctions | |
| Caractéristiques | couteau repliable; lame blocable | |
| Matériau lame | acier inoxydable | |
| Sécurité | blocage |
| Référence article | 846060 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515055062 | |
| Réf. fabricant | 846060 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |