{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de funciones | 17 | |
| Peso | 249 g | |
| Longitud cuchilla | 75 mm | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Tamaño de salida, ranura | 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm | |
| Denominación del fabricante | Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen | |
| Color | plateado | |
| Funciones | Lima; Pinza; Regla; destornillador de estrella; Sierra; destornillador para ranura; Cizalla | |
| Tipo de producto | Cuchillo de bolsillo | |
| Características | Cúter plegable; Hoja bloqueable | |
| Material cuchilla | acero fino | |
| Tecnología de seguridad | Bloqueo |
| Número de artículo | 846060 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515055062 | |
| Número del fabricante | 846060 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |