Multifunktionswerkzeug „Multi-Tool“ mit 17 Funktionen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 846060 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Funktionen 17
Gewicht 249 g
Länge Klinge 75 mm
Verpackung Tasche
Abtriebsgröße, Schlitz 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm
Herstellerbezeichnung Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen
Farbe silber
Funktionen Feile; Zange; Lineal; Schraubendreher Kreuz; Säge; Schraubendreher Schlitz; Schere
Produktart Multifunktionswerkzeug
Eigenschaften Messer klappbar; Klinge arretierbar
Material Klinge Edelstahl
Sicherheitstechnik Arretierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846060 1
EAN / GTIN 4069515055062
Herstellernummer 846060 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitiges Multifunktionswerkzeug für vollen Funktionsumfang in kompakter Form. Zange mit Butterfly-Öffnungsmechanismus und Verriegelungsmechanismus für die Werkzeuge. 17 Funktionen schnell, einfach und sicher sofort zur Hand.

Funktion:

1. Spitzzange, federunterstützt
2. Kleine Greifzange
3. Drahtschneider
4. Ahle
5. Kreuzschlitzschraubendreher PH1
6. Säge
7. Schere
8. Messer
9. Feile
10. Lineal
11. Schlitzschraubendreher 5×0,7 mm
12. Schlitzschraubendreher 3×0,7 mm
13. Dosenöffner
14. Schlitzschraubendreher 4×0,7 mm
15. Flaschenöffner
16. Seilschneider
17. Abisolierer

Verwendung:

Universell einsetzbares Multifunktionswerkzeug.

Lieferumfang:

Inkl. robustem Gürtelholster.

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland– WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.