Multifunkční nástroj „Multi-Tool“ se 17 funkcemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 846060 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet funkcí 17
Hmotnost 249 g
Délka čepele 75 mm
Obal brašna
Velikost plochého konce 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm
Označení výrobce Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen
Barva Stříbrná
Funkce Pilník; Kleště; Pravítko; křížový šroubovák; Pila; šroubovák, drážka; Nůžky
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Skládací nůž; Aretace čepele
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Bezpečnostní technika Aretace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846060 1
EAN / GTIN 4069515055062
Číslo výrobce 846060 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všestranné multifunkční nářadí pro plný rozsah funkcí v kompaktním provedení. Kleště s mechanismem otevření typu Butterfly a s pojistným mechanismem pro nástroje. 17 funkcí rychle, snadno a spolehlivě po ruce.

Funkce:

1. Kleště se špičatými čelistmi, s pružinou
2. Malé svěrné kleště
3. Štípací kleště na dráty
4. Ahle
5. Křížový šroubovák PH1
6. Pila
7. nůžky
8. Nože
9. pilníky
10. Pravítko
11. Plochý šroubovák 5×0,7 mm
12. Plochý šroubovák 3×0,7 mm
13. Otvíráky plechovek
14. Plochý šroubovák 4×0,7 mm
15. Otvíráky na láhve
16. Řezák na lana
17. Odizolovávací nástroj

Použití:

Univerzálně použitelný multifunkční nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně robustního pouzdra na opasek.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo – WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.