Sculă multifuncțională „Multi-Tool” cu 17 funcții, Tip: 1

Cod articol.: 846060 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de funcţii 17
Greutate 249 g
Lungimea lamei 75 mm
Ambalaj husă
Dimensiune parte antrenată, fantă 0,7 x 3mm; 0,7 x 4mm; 0,7 x 5mm
Denumirea producătorului Multifunktionswerkzeug 'Multi-Tool' mit 17 Funktionen
Culoarea argintiu
Funcţii Pilă; Cleşte; Riglă; şurubelniță cruciformă; Ferăstrău; şurubelniţă lată; Foarfecă
Tip produs Sculă multifuncțională
Caracteristici Cuţit rabatabil; Lamă blocabilă
Material lamă oţel superior
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare

Identificare și clasificare

Cod articol 846060 1
EAN / GTIN 4069515055062
Număr producător 846060 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sculă multifuncțională versatilă pentru o gamă completă de funcții într-un format compact. Clește cu mecanism de deschidere tip fluture și mecanism de blocare pentru scule. 17 funcții rapide, simple și sigure, la îndemână imediat.

Funcţionare:

1. Cleşte cu cioc, prin acționare cu arc
2. Clește mic de prindere
3. Dispozitiv de tăiat sârmă
4. Ahle
5. Șurubelniță cu fantă transversală PH1
6. Ferăstrău
7. Foarfecă
8. Cuţite
9. Pilă
10. Riglă
11. Șurubelniță lată 5×0,7 mm
12. Șurubelniță lată 3×0,7 mm
13. Deschizător de conserve
14. Șurubelniță lată 4×0,7 mm
15. Deschizător de sticle
16. Clește pentru cabluri
17. Aparat de dezizolat

Aplicaţie:

Instrument multifuncțional cu aplicabilitate universală.

Livrare:

Inclusiv toc robust pentru centură.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională privind armele! În Germania, legea privind armele permite prin art. 42a alin. 1 pct. 3 portul de cuţite care se mânuiesc cu o singură mână doar în scop profesional, de păstrare a tradiţiilor sau sportiv.