Nóż bezpieczny SECUMAX 350 SE z 2 ostrzami, typ: 2

Nr art.: 842011 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
667 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Długość całkowita 154 mm
Krawędzie skrawające Możliwość 2-krotnego wykorzystania
Masa 37 g
Liczba ostrzy w uchwycie 1
Seria SECUMAX
Oznaczenie producenta SECUMAX 350
Kolor Niebieskie; Czarny
Liczba ostrzy 2
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza
Mechanizmy zabezpieczające Ostrza osłonięte
Ostrza w uchwycie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842011 2
EAN / GTIN 4002632803789
Numer producenta 350045.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny z osłoniętym ostrzem i wymienną głowicą ostrzy 2 w 1 (do 2-krotnego użycia), z głowicą ostrzy zamiennych w uchwycie. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Obudowa uchwytu wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego w co najmniej 98% z recyklingu.
Z mocnym ostrzem SECUMAX do bardziej wytrzymałych materiałów, jak np. grubsze folie i taśmy.

Zastosowanie:

Do wszystkich znanych powszechnie materiałów ciętych – folii, taśm opakowaniowych z tworzyw sztucznych, taśmy klejącej, kartonu 2-warstwowego, worków