{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material mango | plástico | |
| Tipo de hoja | Láminas cortantes trapezoidales | |
| Longitud total | 154 mm | |
| Profundidad de corte | 6 mm | |
| Aristas de corte | Utilizable 2 veces | |
| Peso | 37 g | |
| Número cuchillas en el mango | 1 | |
| Serie | SECUMAX | |
| Denominación del fabricante | SECUMAX 350 | |
| Color | azul; negro | |
| Número de hojas | 2 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja intercambiable; Con protección para la hoja | |
| Tecnología de seguridad | Hoja oculta | |
| Cuchillas en el mango | sí |
| Número de artículo | 842011 2 | |
| EAN / GTIN | 4002632803789 | |
| Número del fabricante | 350045.02 | |
| Fabricante/responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |