Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE mit 2 Klingen, Typ: 2

Artikel-Nr.: 842011 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
702 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Griff Kunststoff
Art Klinge Trapezklinge
Länge gesamt 154 mm
Schneidkanten 2-fach nutzbar
Gewicht 37 g
Anzahl Klingen im Griff 1
Serie SECUMAX
Herstellerbezeichnung SECUMAX 350
Farbe blau; schwarz
Anzahl Klingen 2
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge wechselbar; mit Klingenschutz
Sicherheitstechnik Verdeckt liegende Klinge
Klingen im Griff ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842011 2
EAN / GTIN 4002632803789
Herstellernummer 350045.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf (2-fach verwendbar) zum Schneiden und Ritzen, mit Ersatzklingenkopf im Griff. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Griffgehäuse aus mind. 98 % recyceltem Kunststoff.
Mit SECUMAX Klinge robust für die hartnäckigeren Materialien– wie z.B. stärkere Folien und Umreifungen.

Verwendung:

Für alle gängigen Schneidmaterialien – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, 2-lagiger Karton oder Sackwaren.