{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materialul mâner | plastic | |
| Tip lamă | Lamă trapezoidală | |
| Lungimea totală | 154 mm | |
| Adâncime de tăiere | 6 mm | |
| Muchii tăietoare | Utilizabil de 2 ori | |
| Greutate | 37 g | |
| Numărul de lame în mâner | 1 | |
| Serie | SECUMAX | |
| Denumirea producătorului | SECUMAX 350 | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Număr de lame | 2 | |
| Tip produs | Cuţite | |
| Caracteristici | Lamă schimbabilă; Cu protecție lamă | |
| Tehnici de siguranţă | Lamă ascunsă | |
| Lame în mâner | da |
| Cod articol | 842011 2 | |
| EAN / GTIN | 4002632803789 | |
| Număr producător | 350045.02 | |
| Producător/responsabil | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |