{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau poignée | plastique | |
| Type de lame | Lames trapézoïdales | |
| Longueur totale | 154 mm | |
| Profondeur de coupe | 6 mm | |
| arêtes de coupe | utilisable 2 fois | |
| Poids | 37 g | |
| Nombre de lames dans la poignée | 1 | |
| Série | SECUMAX | |
| Référence fabricant | SECUMAX 350 | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Nombre de lames | 2 | |
| Type de produit | couteaux | |
| Caractéristiques | lame interchangeable; avec protège-lame | |
| sécurité | lames rétractables | |
| Lames dans la poignée | oui |
| Référence article | 842011 2 | |
| EAN / GTIN | 4002632803789 | |
| Réf. fabricant | 350045.02 | |
| Fabricant/personne responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |