Varnostni nož SECUMAX 350 SE s 2 stebli, Tip: 2

Št. art.: 842011 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
705 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kovinski ročaj umetne mase
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Celotna dolžina 154 mm
Rezalni robovi 2-kratna uporaba
Masa 37 g
Število rezil v ročaju 1
Serija SECUMAX
Oznaka proizvajalca SECUMAX 350
Barva modra; črna
Število rezil 2
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo zamenljivo; z zaščito rezila
Varnostna tehnologija skrita rezila
Rezila v ročaju da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842011 2
EAN/GTIN 4002632803789
Številka proizvajalca 350045.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z zaščitenim rezilom in zamenljivo glavo rezila 2 v 1 (2-kratna uporaba) za rezanje in praskanje, z nadomestno glavo z rezilom v ročaju. Varna in preprosta menjava rezil. Ohišje ročaja je izdelano iz vsaj 98 % reciklirane plastike.
Rezilo SECUMAX je robustno za trdnejše materiale, kot so močnejše folije in trakovi za pakiranje.

Uporaba:

Za vse običajne materiale – folije, plašče iz umetnih mas, lepilni trak, dvoslojni karton ali vreče.