Skrobaki płaskie, długość grotu: 150mm

Nr art.: 837020 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 8 350 A
długość grotu 150 mm
szerokość grotu 20 mm
długość całkowita 250 mm
wykonanie uchwytu uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu drewniane
materiał grotu stal narzędziowa C125
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Numer producenta 460 150 0
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Grot ze stali narzędziowej C125, uchwyt drewniany, lakierowany.

Norma:

DIN 8350 A.