Skrobak płaski ∙ Profil płaski ∙ Rozmiar klucza 0,5 x 23 mm

Nr art.: 824
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wariant Skrobak płaski
Długość całkowita L 270 mm
Szerokość ostrza 23 mm
Kształt ostrza Proste
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 824
EAN / GTIN 4000896033881
Numer producenta 824
Numer L L60140 94
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Usuwanie np. pozostałości uszczelniacza
  • Ostrze o długości 824 mm
  • 824-1 krótkie ostrze
  • Powierzchnia: ocynkowane
  • Made in Germany
  • człon: Płaski profil
  • rozwartość klucza: ∙ 0,5 x 23 mm
  • Wymiary / Długość: 270 mm
  • Długość l1: 150 mm
  • Waga netto (kg): 0,12 kg