Racletă plată

Cod articol.: 824
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Răzuitor lat
Lungimea totală L 270 mm
Lățime lamă 23 mm
Formă lamă Dreaptă
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor

Identificare și clasificare

Cod articol 824
EAN / GTIN 4000896033881
Număr producător 824
L-Număr L60140 94
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
De ex. pentru îndepărtarea resturilor de garnituri
  • Lamă cu lungimea de 824
  • Lamă scurtă de 824-1
  • Suprafaţă: zincat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil plat
  • Lățime cheie: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Dimensiuni / lungime: 270 mm
  • Lungime l1: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg