Tompa kaparó

Cikkszám: 824
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 824
EAN / GTIN 4000896033881
Gyártó száma 824
L-szám L60140 94
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Pl. fókamaradványok eltávolítása
  • 824 mm hosszú penge
  • 824-1 rövid penge
  • Felület: Horganyzott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Lapos profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 23 mm
  • Méretek / hosszúság: 270 mm
  • Hossz L1: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.