Tupo strgalo

Št. art.: 824
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba ploščata strgala
Celotna dolžina L 270 mm
Širina rezila 23 mm
Oblika rezila ravno
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 824
EAN/GTIN 4000896033881
Številka proizvajalca 824
L-število L60140 94
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranjevanje npr. Ostankov tjulnjev
  • 824 dolgo rezilo
  • 824-1 kratko rezilo
  • Površina: Pocinkana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Ploski profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 23 mm
  • Dimenzije / dolžina: 270 mm
  • Dolžina l1: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,12 kg