Grattoir plat ∙ Profil plat ∙ 270 mm

Réf.: 824
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Variante grattoirs plats
Longueur totale L 270 mm
Largeur lame 23 mm
Forme lame forme droite
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir

Identification et classification

Référence article 824
EAN / GTIN 4000896033881
Réf. fabricant 824
Article hors catalogue L60140 94
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination des résidus des joints p. ex.
  • 824 à lame longue
  • 824-1 à lame courte
  • Surface : galvanisée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil plat
  • Taille: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Dimensions / longueur : 270 mm
  • Longueur l1: 150 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg