Raschietto piatto ∙ Profilo piatto ∙ 270 mm

Codice art.: 824
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
Variante Raschietto piatto
Lunghezza complessiva L 270 mm
Larghezza lama 23 mm
Forma della lama Forma diritta
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 824
EAN / GTIN 4000896033881
Codice del produttore 824
Numero-L L60140 94
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descriere:

Utilizare:
De ex. pentru îndepărtarea resturilor de garnituri
  • Lamă cu lungimea de 824
  • Lamă scurtă de 824-1
  • Suprafaţă: zincat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil plat
  • Lățime cheie: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Dimensiuni / lungime: 270 mm
  • Lungime l1: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg