Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kamera wielofunkcyjna RC2, długość sondy: 30m

Nr art.: 814878 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (m) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Stopień ochrony IP IP67
Seria RC2
Oznaczenie producenta Runpocam RC2
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Włącznik/wyłącznik tak
Czujnik kamery CMOS
Wskazanie TFT Touchscreen
Rozdzielczość wyświetlacza 640×480 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cale
Długość sondy 30 000 mm
Średnica sondy 13 mm
Punkty obrazu 345 000 px
Rozdzielczość kamery 640×480 px
Długość kabla aparatu 30 000 mm
Maks. kąt patrzenia 0 stopni
Min. kąt otwarcia obrazu 64 stopni
Maks. kąt otwarcia obrazu 64 stopni
Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 30 mm
Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 80 mm
Źródło światła Lampki LED
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Numer producenta 10140
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjne kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi produktami RUNPOTEC o RTG ⌀ 6 mm, jak np. PowerRex (nr 814868), Runposticks (nr 814877), Runpo1 (nr 814865) i taśma z włókna szklanego (nr 814882).
  • Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala TFT; odległość ogniskowania 30 mm – 80 mm.
  • Głowica kamery 345000 pikseli (640×480); kąt widzenia 64°.
  • W głowicy kamery zintegrowano 6× LED.
  • Klasa ochrony IP 67 (głowica kamery i kabel).
  • 230V lub zasilanie akumulatorowe.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do pustych rur (od ⌀ wewn. 14 mm), stropów podwieszanych, kanałów szybów i kanałów podpodłogowych oraz do prac konserwacyjnych i inspekcji instalacji.

W dostawie:

1 Runpocam RC2 z przewodem (30 m) ze szpulą w walizce systemowej, po 1 podwójnej wtyczce USB do ładowania 230 V i 12 V (samochodowa), 1 przewód USB o długości 3 m, 1 akumulatorowa lampa LED dużej mocy 320 lumenów z kablem do ładowania, 1 karta pamięci Micro 8 GB, 1 końcówka Runpogleiter z gwintem przednim, 1 głowica czołowa, 1 magnetyczny zestaw do przeciągania kabli, 1 gwint łączący zestaw RTG ⌀ 6 mm, 1 zaczep hakowy, 1 nakładka giętka 12 cm, 1 wkładka do gwintów RC2.