Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Linki do wciągania światłowodów PowerRex, w kasecie z tworzyw sztucznych, długość linki: 20m

Nr art.: 814868 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814868 20
Numer producenta 10087
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Linka z włókna szklanego o grubości 3 mm, nadzwyczaj sztywna (do 5 kN) przy posuwie, a mimo to nadzwyczaj giętka (do promienia 55 mm) idealna do wciągania przewodów w już ułożone rury albo w przypadku wielu kolan rurowych.
Z obu stron wklejone tulejki końcowe z gwintem do mocowania końcówek prowadzących, płaszczy kabli lub uszek i oczek.

W dostawie:

wraz z wyposażeniem w szczelnej kasetce z tworzywa sztucznego: 1 elastyczna końcówka prowadząca (Runpogleiter) o specjalnym splocie i z oczkiem ze stali stopowej. 1 końcówka sprężynowa o ⌀ 10 mm, 2 oczka, 1 płaszcz do przewodów o ⌀ 6 - 9 mm, 5 tulejek końc., 3 tulejki łączące, 1 specjalny klej 3 g, 1 linka do wciągania.