Linka do wciągania RUNPO 5, pleciona, w kasetce z tworzywa sztucznego, Długość linki: 20m

Nr art.: 814872 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość linki (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość 5,3 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla
Maks. obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją 2,7 kN
Długość taśmy 20 m
Materiał taśmy poliester
Właściwości Odporne na pękanie; Wyjątkowa elastyczność

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Numer producenta 10013
Producent/osoba odpowiedzialna RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Wykonanie:

Linka do wciągania poliestrowa o grubości 5,3 mm, o potrójnym splocie. Oba końce sprasowane ze wzmocnioną,elastyczną końcówką prowadzącą (Runpogleiter)o spec. splocie i z oczkiem ze stali stop. Szczególnie elast. taśma o promieniu gięcia tylko 20 mm.

Zaleta:

Nie łamie się nawet na bardzo małych promieniach.

Zastosowanie:

Do rur o średnicy 16–40 mm.