Kabelių įtraukimo virvė RUNPO 5 susukta, plastikinėje dėžėje, Juostos ilgis: 20m

Prekės Nr.: 814872 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Storis 5,3 mm
Produkto rūšis kabelių įtraukimo įrankiai
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. 2,7 kN
Ilgis juosta 20 m
Medžiaga juosta poliesteris
Savybės labai lankst.; nelūžta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Gamintojo numeris 10013
Gamintojas / atsakingas asmuo RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Austria, www.runpotec.com

Aprašymas

Modelis:

5,3 mm storio įtraukimo virvė iš poliesterio, trigubai susukta. Abu galai supresuoti su sustiprintu, lanksčiu kreipiamuoju antgaliu su apsauga nuo susisukimo ir ąsa iš nerūdijančiojo plieno. Ypač lanksti virvė, lenkimo spindulys tik 20 mm.

Privalumai:

Nelūžta net ir sulenkus.

Paskirtis:

Vamzdžiams, kurių skersmuo 16−40 mm