Zatahovací lanko RUNPO 5 zkroucené, v plastovém boxu, Délka pásma: 20m

Artiklové číslo: 814872 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 5,3 mm
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra max. 2,7 kN
Délka pásky 20 m
Materiál pás polyester
Vlastnosti Odolnost proti rozbití; Velmi flexibilní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Číslo výrobce 10013
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

5,3 mm silné zatahovací lanko z polyesteru, 3násobně zkroucené. Oba konce zalisované se zesílenou, pružnou vodicí špičkou (Runpogleiter) s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. Extrémně pružné lanko s rádiusem ohybu pouhých 20 mm.

Výhoda:

Neláme se ani v případě nejužších rádiusů.

Použití:

Pro průměr trubky 16 − 40 mm.