• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tire-câbles RUNPO 5 torsadé, dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 20m

Réf.: 814872 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur 5,3 mm
Type de produit outils de tirage de câbles
Charge max. sur la liaison tire-fils – manchon 2,7 kN
Longueur sangle 20 m
Matériau sangle polyester
Caractéristiques haute flexibilité; propriété incassable

Identification et classification

Référence article 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Réf. fabricant 10013
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils de 5,3 mm d’épaisseur, en polyester, torsadé 3 fois. Les deux extrémités serties avec une pointe de guidage souple (patin Runpo) et renforcée avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. Tire-fils très souple avec rayon de courbure de 20 mm seulement.

Avantage(s):

Pratiquement incassable, même dans des rayons étroits.

Utilisation:

Pour diamètre de tuyau 16 − 40 mm.