Guía pasacables RUNPO 5 torcida, en caja de plástico, Longitud de cinta: 20m

Número de artículo: 814872 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Espesor 5,3 mm
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables
Carga máx. en la conexión de la guía pasacables y el manguito 2,7 kN
Longitud cinta 20 m
Material cinta poliéster
Características A prueba de rotura; Altamente flexible

Identificación y clasificación

Número de artículo 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Número del fabricante 10013
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Cinta de tracción, 5,3 mm de grosor, de poliéster, torcida 3 veces. Extremos comprimidos con punta de guía flexible reforzada (Runpogleiter) con compensación de torsión y argolla de tracción de acero inoxidable. Cinta muy flexible, solo 20 mm de radio de flexión.

Ventaja:

Prácticamente sin roturas, incluso en el caso de radios muy estrechos.

Aplicación:

Para diámetro de tubo 16 − 40 mm.