{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość | 5,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do wciągania kabla | |
| Maks. obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją | 2,7 kN | |
| Długość taśmy | 30 m | |
| Materiał taśmy | poliester | |
| Właściwości | Odporne na pękanie; Wyjątkowa elastyczność |
| Numer artykułu | 814872 30 | |
| EAN / GTIN | 9120045472813 | |
| Numer producenta | 10014 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |