Kabelindtrækningsbånd RUNPO 5, snoet, i kunststofboks, Båndlængde: 20m

Art.-nr.: 814872 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndlængde 20 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal 2,7 kN
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 814872 20
EAN/GTIN 9120045472806
Producentnummer 10013
Producent/ansvarlig person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Betegnelse

Udførelse:

5,3 mm kraftigt indtrækningsbånd af polyester, med 3-dobbelt snoning. Begge ender forsynet med klemmemonteret forstærket fleksibel føringsspids (Runpo-glider) med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. Ekstremt fleksibelt bånd med kun 20 mm bøjningsradius.

Fordel:

Nærmest brudfri også ved de smalleste radier.

Anvendelse:

Til rørdiameter 16 − 40 mm.