Klucze nastawne Z izolacją VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 814006 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
478 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
maksymalna rozwartość klucza 24 mm
długość całkowita 8 cal
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu tak
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Numer producenta 814006 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.