Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 814006 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
maksimalus rakto dydis 24 mm
visas ilgis 8 in
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Gamintojo numeris 814006 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.