Klucze nastawne Z izolacją VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 814006 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
520 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalna rozwartość klucza 24 mm
Długość całkowita L 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Pomarańczowy; Czerwony; Srebrna
Ze skalą tak
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Numer producenta 814006 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.