• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiavi regolabili a rullino isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 814006 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Apertura massima 24 mm
Lunghezza complessiva 8 pollici
Antiscintilla no
Scala si
Manico si
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Codice del produttore 814006 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Manici con rivestimenti multicomponente, isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.