Verstelbare moersleutel VDE-isolatie 200 mm

Artikelnummer: 814006 200
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Maximale sleutelwijdte 24 mm
totale lengte 8 inch
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814006 200
EAN/GTIN 4067263152002

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met meercomponenten-bekleding, geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.