Viličasti ključ s polžem VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 814006 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
maksimalni zev ključa 24 mm
Celotna dolžina 8 col
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814006 200
EAN/GTIN 4067263152002
Številka proizvajalca 814006 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaja z večkomponentno prevleko, izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.