Kleszcze do instalacji sanitarnych Joker 6004, samoczynnie regulujące się, Typ: L

Nr art.: 813740 L
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
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 224 mm
Rozstaw maks. a 19 mm
Rozstaw min. a 16 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Seria Joker
Oznaczenie producenta 6004 Joker L
Typ przegubu Przegub przetykowy
Rozstaw min. 5/8 cal
Rozstaw maks. 3/4 cal
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Funkcja grzechotki; Samozaciskające się
Powierzchnia chromowanie na matowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Numer producenta 05020101001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

  • Obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Automatyczne i bezstopniowe chwytanie śrub sześciokątnych i nakrętek.
  • Szybkie i ciągłe przykręcanie bez zdejmowania klucza dzięki mechanicznej funkcji grzechotki.
  • Mechanizm dźwigniowy działający podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom.
  • Wyjątkowo mały kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki zamieszczeniu pryzm w szczękach.
  • Samonastawny klucz płaski.
  • Prowadzone równolegle, gładkie szczęki.
  • Praktyczny otwór do zawieszania do przechowywania na ścianie warsztatu.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.