• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cheie tip cleşte Joker 6004, Cu autoreglare, Tip: L

Cod articol.: 813740 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Lungimea totală L 224 mm
Deschidere max. a 19 mm
Deschidere min. a 16 mm
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Material oţel crom-molibden
Serie Joker
Denumirea producătorului 6004 Joker L
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Deschidere min. 5/8 inch
Deschidere max. 3/4 inch
Tip produs Chei tip cleşte
Caracteristici Funcţie de clichet; Autofixare
Suprafaţă mat cromat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Număr producător 05020101001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Acoperă toate dimensiunilemetrice și imperiale în zona de aplicare respectivă.
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale.
  • Înşurubare rapidă şi completă fără ridicarea cheii datorită funcţiei mecanice de clichet.
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.
  • Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.
  • Cheie fixă cu reglare automată.
  • Fălci de prindere paralele, netede.
  • Orificiu de agățare practic pentru depozitarea pe peretele atelierului.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.