Chiave regolabile Joker 6004, autoregolante, Modello: L

Codice art.: 813740 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Joker 6004
Denominazione originale prodotto 6004 Joker L
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Larghezza ganasce / forchetta 14 mm
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Unità di misura apertura metric; imperial
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida no
Con molla no
Materiale, impugnatura metallo
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche ratchet function; quick adjustment
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 224 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Codice del produttore 05020101001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzabile con tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di impiego.
  • Presa automatica e continua di viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanica.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.
  • Chiave a forchetta autoregolante.
  • Superfici di presa parallele e lisce.
  • Pratico foro per agganciare gli utensili alla parete dell’officina.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.